›

Deviazione salita 90° canale H130 zincata protezione cavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06917
Cod. Produttore 06917
Cod. EAN 8000126069174

Informazioni principali

  • Serie: LC06917
  • Deviazione salita 90°
  • Altezza 130 mm
  • Larghezza 200 mm
  • Finitura galvanizzata a caldo
  • Materiale acciaio
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La deviazione salita a 90 gradi per canale H130 è realizzata in materiale metallico di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Progettata per l'utilizzo in impianti elettrici, permette di deviare il percorso dei cavi con un angolo preciso, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi stessi. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono un passaggio ordinato e sicuro dei cavi lungo pareti o strutture, assicurando stabilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La sua finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti industriali o esposti a condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend, Width 200mm, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione salita 90° canale H130 zincata protezione cavi impianti elettrici