›

Deviazione salita 90° acciaio zincato H50 L150 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06463
Cod. Produttore 06463
Cod. EAN 8000126064636

Informazioni principali

  • Serie: LC06463
  • Deviazione 90° Verticale
  • Larghezza 150 mm
  • Altezza 50 mm
  • Materiale Galvanizzato
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2016
  • Norme EN 50085-1/2-1/61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi in acciaio zincato, progettata per garantire resistenza e durata nell’installazione di impianti elettrici. La sua struttura robusta e la finitura zincata assicurano una protezione efficace contro la corrosione, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. Con un’altezza di 50 mm e una larghezza di 150 mm, questa deviazione facilita il passaggio ordinato dei cavi lungo i percorsi elettrici, migliorando l’organizzazione e la sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend, Width 150mm, Height 50mm, Galvanized
Deviazione salita 90° acciaio zincato H50 L150 per impianti elettrici industriali e civili