Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09971
Cod. Produttore
09971
Cod. EAN
8000126099713

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Deviaz salita 90° H100
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Serie: Passerelle H.60-H.100-H.130
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a salita di 90 gradi con traversa di altezza 100 millimetri, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni nell'ambito degli impianti elettrici, consente un collegamento sicuro e ordinato di canaline o supporti, facilitando la gestione dei cavi e l'organizzazione degli impianti. La struttura robusta assicura stabilità e affidabilità anche in ambienti industriali o in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: Vertical Inside Ladder 90 Degree Bend, Width 400mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Deviazione salita 90° acciaio zincato H100mm larghezza 400mm per impianti elettrici