› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Deviazione salita 90° acciaio zincato H100 larghezza 300mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09970
Cod. Produttore 09970
Cod. EAN 8000126099706

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviaz salita 90° H100
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura dopo fabbricazione
  • Serie: LC09970
  • Conformità: EN 50085-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per salita, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione su sistemi di supporto e canalizzazione, consente un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici su piani inclinati. La struttura robusta e le traverse forate facilitano il fissaggio e la gestione dei cavi, assicurando stabilità e facilità di manutenzione negli impianti elettrici industriali e civili. Adatta per applicazioni che richiedono soluzioni affidabili e di lunga durata nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Vertical Inside Ladder 90 Degree Bend, Width 300mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione salita 90° acciaio zincato H100 larghezza 300mm per impianti elettrici