Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07412
Cod. Produttore
07412
Cod. EAN
8000126074123

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07412
  • Deviazione salita 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione per salita con angolo di 45 gradi, altezza 75 mm e larghezza 100 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici in impianti di distribuzione, assicura robustezza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono deviazioni precise e affidabili nel percorso dei cavi, contribuisce a mantenere l'integrità e l'organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione salita 45° H75mm larghezza 100mm acciaio zincato per impianti elettrici