Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07352
Cod. Produttore
07352
Cod. EAN
8000126073522

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 100
  • Dimensioni: Altezza 75mm
  • Larghezza: 100mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Horizontal Tee Corner
  • Serie: LC07352
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione piana in metallo zincato, progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile nei sistemi di canalizzazione elettrica. Con altezza di 75 mm e larghezza di 100 mm, assicura una gestione efficiente dei cavi e una protezione ottimale contro agenti esterni. Ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Cover, for Width 100mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione piana zincata T 75x100 mm per canalizzazione elettrica professionale