Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC17353
Cod. Produttore
17353
Cod. EAN
8000126173536

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Deviazione Piana
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Finitura: Galvanizzata
  • Serie: LC17353
  • Materiale: Metallo
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione piana in metallo zincato per canalina portacavi, con altezza di 75 mm e lunghezza di 150 mm. Progettata per garantire una connessione stabile e sicura tra sezioni di canalina, assicura una gestione ordinata e protetta dei cavi elettrici. La struttura robusta e il trattamento zincato offrono resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner without Cover, for Width 150mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione piana zincata per canalina portacavi H75mm L150mm installazioni elettriche professionali