Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC17356
Cod. Produttore
17356
Cod. EAN
8000126173567

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Deviazione piana
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC17356
  • Senza copertura
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione piana in metallo zincato con altezza 75 mm, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, consente una deviazione sicura e ordinata dei cavi in canaline portacavi. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti industriali. Facile da installare, offre un supporto stabile e affidabile per la gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner without Cover, for Width 400mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione piana zincata H75mm larghezza 400mm per canaline portacavi elettriche