›

Deviazione piana zincata H50 L150 per canaline gestione cavi elettrici industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06393
Cod. Produttore 06393
Cod. EAN 8000126063936

Informazioni principali

  • Serie: LC06393
  • Deviazione piana T H50 Z 150
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in metallo zincato con altezza di 50 mm e larghezza di 150 mm, ideale per la gestione e la deviazione sicura di cavi elettrici su canaline. Progettata per garantire robustezza e protezione, facilita l'organizzazione degli impianti elettrici assicurando una distribuzione ordinata e affidabile dei conduttori. Adatta per applicazioni in ambito elettrico industriale e civile, contribuisce a mantenere l'integrità dei cavi durante il percorso. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner, for Width 150mm, Height 50mm, Galvanized
Deviazione piana zincata H50 L150 per canaline gestione cavi elettrici industriale civile