›

Deviazione piana zincata blu H75 larghezza 100 mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08522
Cod. Produttore 08522
Cod. EAN 8000126085228

Informazioni principali

  • Tipo: deviazione piana
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Colore: blu brillante
  • Serie: LC08522
  • Materiale: metallo fondo chiuso
  • Conformità: EN 50085, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in metallo zincato di colore blu, con altezza 75 mm e larghezza 100 mm. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile nelle installazioni elettriche, questa deviazione offre resistenza e durata nel tempo, ideale per l’utilizzo in canalizzazioni e sistemi di distribuzione elettrica. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Cover, for Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana zincata blu H75 larghezza 100 mm per canalizzazioni elettriche