›

Deviazione piana traversini angolo 90° altezza 100 mm zincata per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09451
Cod. Produttore 09451
Cod. EAN 8000126094510

Informazioni principali

  • Angolo scala 90° H100mm
  • Larghezza 200mm
  • Materiale Acciaio zincato
  • Finitura Zincatura a caldo
  • Serie LC09451
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085-1/2, EN 61537
  • Uso Passerelle cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con raggio di curvatura di 90 gradi e altezza di 100 mm, realizzata in materiale metallico resistente per garantire stabilità e durata. Ideale per l'installazione in impianti elettrici, permette un agevole instradamento dei cavi su percorsi curvi mantenendo l'ordine e la sicurezza dell'impianto. La struttura forata facilita il fissaggio e l'adeguamento alle diverse esigenze di cablaggio, assicurando versatilità e funzionalità in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Ladder Corner, Width 200, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini angolo 90° altezza 100 mm zincata per impianti elettrici