›

Deviazione piana traversini 90 gradi altezza 100 mm zincata a caldo per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09455
Cod. Produttore 09455
Cod. EAN 8000126094558

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviaz piana traversini 90 H100 GA
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura dopo fabbricazione
  • Serie: Passerelle a traversini
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con raggio di curvatura di 90 gradi e altezza di 100 mm, realizzata in materiale metallico resistente e verniciato per garantire durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio ordinato dei cavi, assicurando una gestione efficiente e sicura delle linee elettriche. Adatta per applicazioni in sistemi di canalizzazione e supporti per cavi, offre stabilità e robustezza nel tempo. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Ladder Corner, Width 600, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini 90 gradi altezza 100 mm zincata a caldo per impianti elettrici