› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Deviazione piana traversini 90° altezza 130 mm zincata impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB09464
Cod. Produttore 09464
Cod. EAN 8000126094640

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviaz piana traversini 90
  • Altezza: 130 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Serie: AB09464
  • Angolo: 90 gradi
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con raggio di curvatura 90 gradi e altezza 130 mm, realizzata in materiale metallico resistente e verniciato per garantire durata e protezione contro la corrosione. Progettata per applicazioni nell'ambito degli impianti elettrici, consente una gestione ordinata e sicura dei cavi su percorsi curvi, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti. La struttura forata assicura un fissaggio semplice e flessibile, adattandosi a diverse esigenze di installazione. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Ladder Corner, Width 500, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini 90° altezza 130 mm zincata impianti elettrici