›

Deviazione piana traversini 90° altezza 100 mm zincata a caldo per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09454
Cod. Produttore 09454
Cod. EAN 8000126094541

Informazioni principali

  • Serie: LC09454
  • Deviazione piana 90°
  • Altezza 100 mm
  • Larghezza 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con raggio di curvatura di 90 gradi e altezza 100 millimetri, realizzata in materiale metallico resistente e progettata per l’installazione di impianti elettrici. Questo componente garantisce robustezza e facilità di montaggio, offrendo una soluzione affidabile per la gestione e il supporto dei cavi elettrici in sistemi di canalizzazione. La struttura forata favorisce una migliore aerazione e permette l’aggancio sicuro di accessori e dispositivi, ottimizzando l’organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Ladder Corner, Width 500, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini 90° altezza 100 mm zincata a caldo per impianti elettrici