›

Deviazione piana traversini 45° altezza 100 mm zincata per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09495
Cod. Produttore 09495
Cod. EAN 8000126094954

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviaz piana traversini 45°
  • Altezza: 100 mm
  • Base scala: 600 mm
  • Finitura: Zn a caldo post-fabbricazione
  • Serie: H100
  • Direzione: 45 gradi orizzontale
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con raggio 45 gradi e altezza 100 mm, realizzata in materiale metallico resistente per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione e il supporto di impianti elettrici, consente una gestione ordinata e sicura dei cavi, facilitando le curve e le deviazioni nel percorso dei cablaggi. La struttura forata permette un facile fissaggio e una migliore ventilazione dei cavi, contribuendo a mantenere l’efficienza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Corner for Ladder, for 600mm Ladder Base, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini 45° altezza 100 mm zincata per impianti elettrici