› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Deviazione piana traversini 45° altezza 100 mm zincata per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB09492
Cod. Produttore 09492
Cod. EAN 8000126094923

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviaz piana traversini 45°
  • Altezza: 100 mm
  • Base scala: 300 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Serie: H100
  • Angolo: 45 gradi
  • Normativa: EN 50085, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con raggio 45 gradi e altezza 100 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Ideale per la gestione e la distribuzione ordinata dei cavi elettrici su impianti industriali o civili, garantisce robustezza e facilità di installazione. La struttura forata consente un fissaggio sicuro e una buona ventilazione dei cavi, assicurando durata nel tempo e sicurezza nell’utilizzo. Progettata per integrarsi perfettamente con sistemi di canalizzazione e supporti per cavi, rappresenta una soluzione funzionale per l’organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Corner for Ladder, for 300mm Ladder Base, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini 45° altezza 100 mm zincata per impianti elettrici