Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09493
Cod. Produttore
09493
Cod. EAN
8000126094930

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEVIAZ PIANA TRAVERSINI 45 H100 GA
  • Angolo: 45 gradi
  • Altezza: 100 mm
  • Base scala: 400 mm
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: LC09493
  • Conformità: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione piana per traversini con raggio di curvatura 45 gradi e altezza 100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e stabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il passaggio e la gestione dei cavi su strutture portanti, assicura un supporto affidabile e una posa ordinata. Ideale per sistemi di canalizzazione e supporto cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Corner for Ladder, for 400mm Ladder Base, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Deviazione piana traversini 45° altezza 100 mm zincata per canalizzazioni cavi