›

Deviazione piana traversini 45° altezza 100 mm zincata per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09491
Cod. Produttore 09491
Cod. EAN 8000126094916

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZ PIANA TRAVERSINI 45 H100 GA
  • Angolo: 45 gradi
  • Altezza: 100 mm
  • Base scala: 200 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Serie: Passerelle H.100
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con raggio di curvatura 45 gradi e altezza 100 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per garantire una connessione stabile e sicura nei sistemi di canalizzazione elettrica, facilita il passaggio ordinato dei cavi mantenendo un profilo compatto e funzionale. Ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella gestione del percorso dei cavi. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Corner for Ladder, for 200mm Ladder Base, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini 45° altezza 100 mm zincata per canalizzazione elettrica