›

Deviazione piana traversini 45° altezza 100 mm zincata a caldo per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09494
Cod. Produttore 09494
Cod. EAN 8000126094947

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione piana 45°
  • Altezza: 100 mm
  • Base scala: 500 mm
  • Finitura: Zn a caldo post-fabbricazione
  • Serie: LC09494
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Materiale: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con larghezza di 45 mm e altezza di 100 mm, realizzata in materiale resistente per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione efficiente dei cavi e facilitare le curve in sistemi di canalizzazione. La struttura robusta assicura stabilità e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Corner for Ladder, for 500mm Ladder Base, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana traversini 45° altezza 100 mm zincata a caldo per impianti elettrici industriali e civili