Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07353
Cod. Produttore
07353
Cod. EAN
8000126073539

Informazioni di prodotto

  • Tipo: deviazione piana
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: galvanizzato
  • Serie: LC07353
  • Protezione: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Normativa: EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione piana in metallo zincato con altezza di 75 mm e larghezza di 150 mm, progettata per l’installazione di canaline portacavi. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Ideale per deviazioni lineari, facilita il passaggio dei cavi mantenendo un aspetto pulito e professionale negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Cover, for Width 150mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione piana T zincata H75mm larghezza 150mm per canaline portacavi