›

Deviazione piana T zincata H50xL100 mm per canalizzazione elettrica robusta e resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06392
Cod. Produttore 06392
Cod. EAN 8000126063929

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE PIANA T H50 Z 100
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Tipo: Deviazione piana a T
  • Serie: LC06392
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in metallo zincato con altezza di 50 mm e larghezza di 100 mm, progettata per garantire una connessione sicura e stabile nei sistemi di canalizzazione elettrica. Questo componente è ideale per deviazioni lineari in impianti elettrici, assicurando resistenza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che offre protezione contro la corrosione. La sua struttura robusta permette un'installazione semplice e affidabile, rendendolo un elemento essenziale per la gestione ordinata dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner, for Width 100mm, Height 50mm, Galvanized
Deviazione piana T zincata H50xL100 mm per canalizzazione elettrica robusta e resistente