›

Deviazione piana T zincata H50x200 mm per canalizzazione elettrica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06394
Cod. Produttore 06394
Cod. EAN 8000126063943

Informazioni principali

  • Serie: H50
  • Larghezza: 200mm
  • Altezza: 50mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Deviazione piana T
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in metallo zincato con altezza di 50 mm e larghezza di 200 mm, progettata per garantire una connessione sicura e stabile nei sistemi di canalizzazione elettrica. Ideale per deviazioni lineari in impianti elettrici, offre resistenza e durabilità elevate grazie al materiale zincato che protegge dalla corrosione. Questo componente assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione con altri elementi del sistema, facilitando la gestione e l'organizzazione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner, for Width 200mm, Height 50mm, Galvanized
Deviazione piana T zincata H50x200 mm per canalizzazione elettrica industriale e civile