›

Deviazione piana T orizzontale blu H75 per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08521
Cod. Produttore 08521
Cod. EAN 8000126085211

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione piana T H75 Blu 75
  • Dimensioni: Larghezza 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08521
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana di colore blu con altezza di 75 mm, progettata per l’installazione in impianti elettrici. Realizzata in materiale metallico resistente, garantisce una connessione sicura e duratura tra i condotti. Ideale per la gestione ordinata dei cavi, contribuisce a mantenere l’impianto efficiente e ben organizzato. La sua struttura robusta assicura stabilità e facilità di montaggio in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Cover, for Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana T orizzontale blu H75 per impianti elettrici professionali