›

Deviazione piana T in metallo zincato H75 per canaline larghezza 500 mm installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17357
Cod. Produttore 17357
Cod. EAN 8000126173574

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione piana T H75
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Galvanizzata
  • Serie: LC17357
  • Tipo: Senza copertura
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in metallo zincato con altezza di 75 mm, progettata per canalizzazioni elettriche. Garantisce una connessione sicura e stabile tra sezioni di canaline, facilitando il passaggio dei cavi in modo ordinato e protetto. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza alla corrosione, ideale per installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner without Cover, for Width 500mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione piana T in metallo zincato H75 per canaline larghezza 500 mm installazioni elettriche