›

Deviazione piana T in metallo zincato H75 mm blu per canaline 200 mm impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08524
Cod. Produttore 08524
Cod. EAN 8000126085242

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione piana T H75 Blu 200
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: Canali metallici fondo chiuso
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in metallo con finitura zincata, progettata per l’installazione su canaline portacavi di larghezza 200 mm. Questo accessorio elettrico consente di realizzare curve a T con altezza di 75 mm, facilitando la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici professionali che richiedono soluzioni affidabili per il passaggio dei cavi. Il colore blu identifica facilmente il componente all’interno del sistema di canalizzazione. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Cover, for Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana T in metallo zincato H75 mm blu per canaline 200 mm impianti elettrici professionali