›

Deviazione piana T in acciaio zincato H75 blu per canaline larghezza 300 mm, uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08525
Cod. Produttore 08525
Cod. EAN 8000126085259

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione Piana T H75 Blu 300
  • Dimensioni: Larghezza 300mm
  • Altezza: 75mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08525
  • Tipo: Orizzontale con copertura
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana T H75 in acciaio zincato, ideale per l'installazione di canaline portacavi di larghezza 75 mm. Progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti industriali o con condizioni ambientali impegnative. La forma a T permette di deviare il percorso dei cavi mantenendo una struttura compatta e funzionale. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Cover, for Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana T in acciaio zincato H75 blu per canaline larghezza 300 mm, uso industriale e civile