›

Deviazione piana T H75 100mm galvanizzata per impianti elettrici e canaline

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17352
Cod. Produttore 17352
Cod. EAN 8000126173529

Informazioni principali

  • Tipo: Deviazione Piana
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC17352
  • Protezione: IP non specificato
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La deviazione piana T H75 Z 100 S/COPE è un componente in metallo progettato per impianti elettrici, ideale per la gestione e la deviazione dei cavi su canaline. Realizzata con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua forma a T consente una connessione efficiente tra diverse sezioni di canaline, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici in ambienti industriali e civili. Questo accessorio è studiato per assicurare stabilità e sicurezza nell'installazione elettrica, mantenendo ordine e accessibilità ai cavi. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner without Cover, for Width 100mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione piana T H75 100mm galvanizzata per impianti elettrici e canaline