›

Deviazione piana T 75 mm blu 150 mm per canaline portacavi elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08523
Cod. Produttore 08523
Cod. EAN 8000126085235

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Tipo: Deviazione Piana T
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Tipo fondo: Chiuso e forato
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in metallo con altezza di 75 mm e larghezza di 150 mm, ideale per l'installazione e il collegamento di canaline portacavi elettriche. Realizzata in materiale resistente per garantire durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicura una gestione ordinata e funzionale dei cavi. Il colore blu contraddistingue il prodotto, facilitando l'identificazione e l'integrazione negli impianti elettrici. Adatta per utilizzi professionali nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Cover, for Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana T 75 mm blu 150 mm per canaline portacavi elettriche professionali