›

Deviazione piana angolare 45° H75mm metallo zincato blu per canaline portacavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08501
Cod. Produttore 08501
Cod. EAN 8000126085013

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione piana 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08501
  • Materiale: Canali metallici
  • Normativa CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Anno marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana angolare a 45 gradi per canaline portacavi, realizzata in metallo resistente con finitura zincata per garantire durabilità e protezione dalla corrosione. Progettata per l’installazione di impianti elettrici, consente un collegamento sicuro e ordinato tra sezioni di canaline, facilitando la gestione dei cavi. Il prodotto presenta un’altezza di 75 mm e una colorazione blu, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e robustezza nei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Flat Corner 45 Degree with Cover, Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana angolare 45° H75mm metallo zincato blu per canaline portacavi