› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Deviazione piana a T per scala portacavi 200mm H60 acciaio zincato a caldo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09521
Cod. Produttore 09521
Cod. EAN 8000126095210

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZ PIANA T TRAVERSINI H60 GAC 2
  • Altezza: 60 mm
  • Base: 200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Serie: H60
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a forma di T con traversini di supporto, realizzata in materiale metallico robusto e resistente. Progettata per l’installazione di sistemi di canalizzazione elettrica, garantisce un’ottima stabilità e facilità di montaggio. La sua struttura modulare permette di organizzare e deviare i cavi in modo ordinato e sicuro, facilitando la gestione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una distribuzione efficiente e affidabile dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for 200mm Base, Height 60mm, Hot Dip Galvanized
Deviazione piana a T per scala portacavi 200mm H60 acciaio zincato a caldo