›

Deviazione piana a T per canalina cavi 400mm altezza 100mm zincata a caldo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09533
Cod. Produttore 09533
Cod. EAN 8000126095333

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZ PIANA T TRAVERSINI H100 GAC
  • Altezza: 100 mm
  • Base: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Tipo: Deviazione piana a T
  • Serie: H100
  • Normativa: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a T con traversini di altezza 100 mm, realizzata in materiale resistente per l’installazione di sistemi di canalizzazione elettrica. Progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio, consente una distribuzione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti professionali. La struttura modulare assicura flessibilità e adattabilità alle diverse configurazioni di impianto. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for 400mm Base, Height 100mm, Hot Dip Galvanized
Deviazione piana a T per canalina cavi 400mm altezza 100mm zincata a caldo