Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09523
Cod. Produttore
09523
Cod. EAN
8000126095234

Informazioni di prodotto

  • Tipo: deviazione piana T
  • Altezza: 60 mm
  • Base: 600 mm
  • Finitura: zincatura a caldo
  • Materiale: acciaio
  • Serie: H60
  • Conformità: EN 50085-1/2, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione piana a T con traversini, altezza 60 mm, realizzata in materiale metallico verniciato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per l’installazione di sistemi di canalizzazione elettrica, consente una distribuzione ordinata e sicura dei cavi. La struttura robusta assicura stabilità e supporto ottimale, facilitando la gestione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura di alta qualità offre protezione contro la corrosione, mantenendo l’efficienza nel tempo. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for 600mm Base, Height 60mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione piana a T con traversini H60 in acciaio zincato per canalizzazione cavi industriale