Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09453
Cod. Produttore
09453
Cod. EAN
8000126094534

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Deviaz piana traversini 90 H100 GA
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura dopo fabbricazione
  • Serie: LC09453
  • Angolo: 90 gradi
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione piana per canalina portacavi con traversini di supporto, progettata per garantire un'efficiente gestione e distribuzione dei cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente e dotata di forature regolari per facilitare il fissaggio e l'organizzazione dei cavi, questa componente assicura stabilità e sicurezza nell'installazione impiantistica. La curvatura a 90 gradi e l'altezza di 100 mm la rendono ideale per deviazioni precise e compatte, ottimizzando lo spazio e mantenendo l'ordine all'interno degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Ladder Corner, Width 400, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Deviazione piana 90° con traversini per canalina portacavi H100 zincata a caldo