›

Deviazione piana 90° canalina elettrica H75mm blu resistente metallo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08511
Cod. Produttore 08511
Cod. EAN 8000126085112

Informazioni principali

  • Angolo piatto 90° con copertura
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08511
  • Materiale: Canali metallici
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 90 gradi per canalina elettrica con altezza di 75 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici, con finitura in colore blu per una facile identificazione. Ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono componenti affidabili e di qualità. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree with Cover, Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana 90° canalina elettrica H75mm blu resistente metallo