›

Deviazione piana 90° acciaio zincato H75mm larghezza 150mm blu per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08513
Cod. Produttore 08513
Cod. EAN 8000126085136

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione piana 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08513
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Anno marcatura CE: 2016
  • Tipo: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 90 gradi con altezza 75 millimetri, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione di impianti elettrici, consente una gestione ordinata e sicura del passaggio dei cavi. Il rivestimento blu identifica il prodotto e facilita il riconoscimento durante il montaggio. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti robusti e affidabili per canalizzazioni elettriche. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree with Cover, Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana 90° acciaio zincato H75mm larghezza 150mm blu per impianti elettrici