›

Deviazione piana 90° acciaio zincato H75mm blu 300mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08515
Cod. Produttore 08515
Cod. EAN 8000126085150

Informazioni principali

  • Angolo piatto 90° con copertura
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: canale metallico
  • Serie: LC08515
  • Conforme direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 90 gradi in acciaio zincato con altezza 75 mm, colore blu. Progettata per garantire una connessione sicura e ordinata nei sistemi di canalizzazione elettrica, offre robustezza e durata nel tempo. Ideale per deviazioni precise degli impianti elettrici, assicura una gestione efficiente dei cavi mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana 90° acciaio zincato H75mm blu 300mm per canalizzazioni elettriche