›

Deviazione piana 90° acciaio zincato H75mm blu 200mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08514
Cod. Produttore 08514
Cod. EAN 8000126085143

Informazioni principali

  • Angolo piatto 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08514
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 90 gradi con altezza di 75 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’utilizzo in impianti elettrici, consente di deviare il percorso dei cavi in modo ordinato e sicuro. Il colore blu identifica la tipologia del prodotto facilitandone il riconoscimento durante l’installazione. Dimensione di 200 mm adatta a canaline di media sezione, ideale per garantire un passaggio agevole dei cavi elettrici mantenendo un’estetica pulita e professionale. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana 90° acciaio zincato H75mm blu 200mm per impianti elettrici