Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06859
Cod. Produttore
06859
Cod. EAN
8000126068597

Informazioni di prodotto

  • Angolo piatto 90° H100mm
  • Larghezza 200mm
  • Acciaio zincato a caldo dopo fabbricazione
  • Serie LC06859
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085-1, 50085-2-1
  • Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione piana a 90 gradi in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Ideale per canalizzazioni elettriche, consente un cambiamento di direzione preciso e sicuro nelle installazioni. La sua struttura solida e la finitura zincata assicurano durata nel tempo e protezione dagli agenti esterni, rendendola adatta a impianti elettrici industriali e civili. Dimensioni ottimizzate per un montaggio semplice e una perfetta integrazione nei sistemi di canalizzazione. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 200mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Deviazione piana 90° acciaio zincato H100 Larghezza 200mm per canalizzazioni elettriche