› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Deviazione piana 90° 40x40 mm plastica bianca IP40 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43152
Cod. Produttore 43152
Cod. EAN 8000126431520

Informazioni principali

  • Angolo piatto 90°
  • Larghezza 40 mm
  • Altezza 40 mm
  • Materiale Plastica
  • Colore Bianco
  • Protezione IP40
  • Certificazione IMQ
  • Serie LC43152

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana angolo 90 gradi di dimensioni 40x40 millimetri, realizzata in materiale resistente e rifinita in colore bianco. Progettata per l’installazione di sistemi elettrici, consente una gestione ordinata e sicura dei cavi negli impianti, garantendo un collegamento preciso e stabile. Ideale per applicazioni che richiedono una deviazione compatta e funzionale, assicura durata e facilità di montaggio mantenendo un’estetica pulita e discreta. Descrizione del produttore: Flat 90 Degree Corner, Width 40mm, Height 40mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ
Deviazione piana 90° 40x40 mm plastica bianca IP40 per impianti elettrici