› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Deviazione piana 45° per traversini 130mm scala cavi zincata industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB09504
Cod. Produttore 09504
Cod. EAN 8000126095043

Informazioni principali

  • Serie: H130
  • Angolo: 45 gradi
  • Base scala: 500 mm
  • Altezza: 130 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Normativa: EN 50085-1/2, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana per traversini con altezza di 130 mm, realizzata in materiale metallico resistente e verniciato per garantire durabilità e protezione contro la corrosione. Progettata per offrire una soluzione stabile e sicura nel supporto e nella gestione di cavi elettrici, assicurando un'installazione ordinata e funzionale negli impianti elettrici. La struttura forata facilita il fissaggio e l’adattamento a diverse configurazioni, rendendo questo componente ideale per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Corner for Ladder, for 500mm Ladder Base, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana 45° per traversini 130mm scala cavi zincata industriale