›

Deviazione piana 45° metallo verniciato blu altezza 75 mm per canaline portacavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08502
Cod. Produttore 08502
Cod. EAN 8000126085020

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione piana 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08502
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 45 gradi con altezza di 75 mm, realizzata in metallo resistente e verniciata di blu. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile nelle installazioni elettriche, questa deviazione è ideale per canaline portacavi, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La finitura di qualità assicura protezione contro l’usura e facilita l’inserimento nei sistemi di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Flat Corner 45 Degree with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana 45° metallo verniciato blu altezza 75 mm per canaline portacavi