›

Deviazione piana 45° H75mm metallo blu per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08505
Cod. Produttore 08505
Cod. EAN 8000126085051

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione piana 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08505
  • Materiale: Canali metallici
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana angolo 45 gradi con altezza 75 millimetri, realizzata in metallo resistente. Progettata per l’installazione di canaline portacavi, garantisce robustezza e durata nel tempo. Finitura di colore blu che facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per deviazioni precise e sicure nella gestione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Flat Corner 45 Degree with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana 45° H75mm metallo blu per canaline portacavi industriali e civili