›

Deviazione piana 45° H75mm blu per impianti elettrici gestione cavi curva

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08504
Cod. Produttore 08504
Cod. EAN 8000126085044

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE PIANA 45 H75 BLU 200
  • Angolo deviazione: 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Canale metallico fondo chiuso
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Serie: LC08504

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 45 gradi con altezza di 75 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per l’installazione di impianti elettrici, garantisce una gestione ordinata e sicura dei cavi in curva. Il colore blu facilita l’identificazione e l’organizzazione dei componenti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella deviazione del percorso dei cavi. Descrizione del produttore: Flat Corner 45 Degree with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana 45° H75mm blu per impianti elettrici gestione cavi curva