›

Deviazione piana 45° H75 mm blu 150 mm per impianti elettrici canalizzazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08503
Cod. Produttore 08503
Cod. EAN 8000126085037

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE PIANA 45 H75 BLU 150
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Angolo: 45 gradi
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08503
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 45 gradi con altezza 75 mm, realizzata in materiale metallico resistente e rifinita in colore blu. Progettata per applicazioni elettriche, consente un collegamento sicuro e ordinato dei cavi in impianti di canalizzazione. La struttura robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo, facilitando la gestione dei percorsi elettrici con angolazioni precise. Ideale per installazioni che richiedono deviazioni compatte e stabili, assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione con altri componenti del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Flat Corner 45 Degree with Cover, Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione piana 45° H75 mm blu 150 mm per impianti elettrici canalizzazione