›

Deviazione piana 45° acciaio zincato altezza 130 mm larghezza 200 mm per canaline cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06891
Cod. Produttore 06891
Cod. EAN 8000126068917

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione piana 45°
  • Altezza: 130 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Hot Dip Galvanized
  • Serie: LC06891
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La deviazione piana a 45 gradi con altezza di 130 mm è realizzata in acciaio zincato, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. Ideale per l'installazione e la deviazione di cavi elettrici in canaline, assicura una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La sua struttura solida e il design funzionale facilitano il montaggio e l'integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, offrendo una soluzione affidabile per deviazioni angolate. Descrizione del produttore: Flat Corner 45 Degree, Width 200mm, Height 130mm, Hot Dip Galvanized
Deviazione piana 45° acciaio zincato altezza 130 mm larghezza 200 mm per canaline cavi elettrici