› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Deviazione interna angolare 60x60 mm bianco per canalizzazione elettrica residenziale e commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43243
Cod. Produttore 43243
Cod. EAN 8000126432435

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Grado protezione: IP40
  • Certificazione: IMQ
  • Serie: LC43243
  • Tipo: Deviazione interna
  • Marcatura CE: 2021

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione interna 60x60 in colore bianco, progettata per garantire un collegamento ordinato e sicuro nei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una perfetta integrazione negli impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale per la gestione dei cavi. Il design compatto e la finitura bianca permettono un’installazione discreta ed esteticamente gradevole in ambienti residenziali e commerciali. Ideale per deviazioni angolari interne, facilita l’organizzazione e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Internal Corner, Width 60mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ
Deviazione interna angolare 60x60 mm bianco per canalizzazione elettrica residenziale e commerciale