› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Deviazione interna angolare 100x60 mm bianco plastica protezione cavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43245
Cod. Produttore 43245
Cod. EAN 8000126432459

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x60 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Grado protezione: IP40
  • Certificazione: IMQ
  • Serie: LC43245
  • Tipo: Deviazione interna
  • Marcatura CE: 2021

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione interna di dimensioni 100x60 mm in colore bianco, ideale per l'organizzazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici all'interno di impianti. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e protezione per il passaggio dei cavi, facilitando le installazioni elettriche in ambienti residenziali e professionali. La sua forma angolare consente una deviazione precisa e pulita dei condotti, mantenendo un aspetto estetico curato e funzionale. Descrizione del produttore: Internal Corner, Width 100mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ
Deviazione interna angolare 100x60 mm bianco plastica protezione cavi impianti elettrici