› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Deviazione esterna angolare 40x40 mm plastica bianca IP40 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43312
Cod. Produttore 43312
Cod. EAN 8000126433128

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Angolo esterno 40x40 mm
  • Materiale Plastica
  • Colore Bianco
  • Grado protezione IP40
  • Certificazione IMQ
  • Marcatura CE 2021
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione esterna angolare di dimensioni 40x40 millimetri, realizzata in materiale resistente e rifinita in colore bianco. Ideale per l’installazione di impianti elettrici, consente una gestione ordinata e sicura del passaggio dei cavi negli angoli, garantendo protezione e durata nel tempo. La sua struttura compatta e il design semplice facilitano l’integrazione in diversi contesti, assicurando funzionalità ed estetica per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: External Corner, Width 40mm, Height 40mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ
Deviazione esterna angolare 40x40 mm plastica bianca IP40 per impianti elettrici