› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

Deviazione esterna 150x60 mm plastica bianca protezione IP40 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43327
Cod. Produttore 43327
Cod. EAN 8000126433272

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x60 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Grado protezione: IP40
  • Certificazione: IMQ
  • Serie: LC43327
  • Tipo: Deviazione esterna
  • Marcatura CE: 2021

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione esterna di dimensioni 150x60 mm, realizzata in materiale resistente e di colore bianco. Progettata per applicazioni elettriche, consente di gestire e indirizzare i cavi in modo ordinato e sicuro, garantendo protezione e funzionalità negli impianti. Il design compatto e la finitura liscia ne facilitano l’installazione e l’integrazione in diversi contesti, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: External Corner, Width 150mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ
Deviazione esterna 150x60 mm plastica bianca protezione IP40 per impianti elettrici