Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07475
Cod. Produttore
07475
Cod. EAN
8000126074758

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Deviazione discesa 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07475
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a 45 gradi per canalina portacavi, realizzata in metallo resistente con finitura zincata per garantire durata e protezione dalla corrosione. Progettata per facilitare la discesa e il cambiamento di direzione dei cavi elettrici in impianti professionali, con altezza di 75 mm e lunghezza di 300 mm. Ideale per l’organizzazione e la gestione ordinata dei cavi, assicura una connessione stabile e sicura all’interno di sistemi elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione discesa canalina 45° zincata H75mm larghezza 300mm per impianti elettrici